Legrand - Lot de 2 embouts pour moulure section 20x12,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12.5 mm
largeur - 20 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3414970008060
Réf. Sonepar
00001000809
Réf. Fournisseur
098124
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur
12.5 mm
largeur
20 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
Embouts (x2) pour obturer les extrémités des moulures 20x12,5mm - blanc
Les Atouts de l'article:
Permet de respecter de l’indice de protection (en cas de défaut de coupe) À monter sur le corps de la moulure par emboîtement et pointage
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables