Legrand - Raccord en T - pour moulure section 32x12,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12.5 mm
largeur - 32 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
15 unité(s)
EAN
3414970008152
Réf. Sonepar
00001000819
Réf. Fournisseur
098135
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur
12.5 mm
largeur
32 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
hauteur sortante
0 mm
largeur sortante
0 mm
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
modèle
partie inférieure et partie supérieure
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
Raccord en T pour raccorder 3 moulures 32x12,5mm à plat en angle droit - blanc
Les Atouts de l'article:
À monter sur la moulure par clipsage Permet de respecter l’indice de protection de la moulure Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables