Legrand - Kit tour de piece - pour moulure section 40x16mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 16 mm
largeur - 40 mm
modèle - capot moulé
angle - 60...120 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3414970008183
Réf. Sonepar
00001098171
Réf. Fournisseur
098171
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur
16 mm
largeur
40 mm
modèle
capot moulé
angle
60...120 °
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9003
indice de protection (IP)
autre
feuille de protection
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
Kit tour de pièce pour raccorder des moulures 40x16mm autour d'une pièce composé de 4 raccords pour angle rentrant et 2 embouts pour les extrémités - blanc
Les Atouts de l'article:
Évite la coupe d’onglet sur la moulure
À monter sur la moulure par clipsage
Permet de respecter l’indice de protection de la moulure
Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables