Legrand - Cadre simple pour appareillage Mosaic - pour moulures 12,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 12.5 mm
hauteur du câble pour plinthe - 32 mm
couleur - blanc
garnissage - sans
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3414970008275
Réf. Sonepar
00001098186
Réf. Fournisseur
098186
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités d'appareil
1
profondeur du câble pour plinthe
12.5 mm
hauteur du câble pour plinthe
32 mm
couleur
blanc
garnissage
sans
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
autre
type de montage appareil d'installation
standard
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
plastique
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9003
décoration
sans
température d'utilisation
15...60 °C
Cadre simple (1 poste) pour montage horizontal ou vertical d'appareillage Mosaic 2 modules sur moulures 20x12,5 et 32x12,5mm - blanc
Les Atouts de l'article:
Pour pose le long de la moulure
Livré avec embout et platine pour séparation des courants
Montage vertical ou horizontal
Fixation le long de la moulure par vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables