Legrand - Cloison de separation supplementaire pour Gaine Technique de Logement (GTL)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 35 mm
longueur - 2000 mm
modèle - unique
couleur - blanc
type de fixation - encliquetable
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3245060981969
Réf. Sonepar
00001098196
Réf. Fournisseur
098196
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur
35 mm
longueur
2000 mm
modèle
unique
couleur
blanc
type de fixation
encliquetable
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
température d'utilisation
-5...60 °C
Cloison de séparation supplémentaire pour pose par clipasge sur Gaine Technique de Logement (GTL) 80x35mm ou 105x50mm - longueur 2m
Les Atouts de l'article:
Permet de séparer les câbles de nature différente (prise de courant, TV, téléphone…) Se pose par clipsage sur Gaine Technique Logement Longueur : 2m
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables