Legrand - Plinthe de section 80x20mm - avec cloison
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 80 mm
hauteur - 20 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
16 unité(s)
EAN
3414970008312
Réf. Sonepar
00001098220
Réf. Fournisseur
098220
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
80 mm
hauteur
20 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
1
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
section transversale utile
850 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9003
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Oui
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
Plinthe section 80x20mm avec cloison longueur 2m - blanc, accepte tous type de peinture - fixation par clou, colle ou vis
Les Atouts de l'article:
Composée de 1 compartiment dédié courant fort et 1 compartiment dédié courant faible Fixation par colle, chevilles ou vis, clous Accepte tous types de peinture Vendu en longueur de 2 mètres
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables