Legrand - Cache-cables de section 16x12,5mm - Longueur 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 16 mm
hauteur - 12.5 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
48 unité(s)
EAN
3414970337382
Réf. Sonepar
00001033738
Réf. Fournisseur
098232
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
16 mm
hauteur
12.5 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
section transversale utile
120 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9003
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
avec charnière à film
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
15...60 °C
Cache-câbles section 16x12,5mm longueur 2m - blanc, accepte tous type de peinture - fixation par clou, colle ou vis
Les Atouts de l'article:
Livré avec couvercle de finition
Fixation par colle, chevilles ou vis, clous
Accepte tous types de peinture
Vendu en longueur de 2 mètres
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables