Legrand - Conduit de distribution de section 130x50mm

Legrand - Conduit de distribution de section 130x50mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 50 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • nombre de couvercles - 1

Minimum d'achat

  • 4 unité(s)

EAN

3414970337603

Réf. Sonepar

00001033761

Réf. Fournisseur

098243

Réf. Commerciale

Legrand

largeur

130 mm

profondeur

50 mm

matériau

plastique

couleur

blanc

nombre de couvercles

1

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

autre

couvercle inclus

Oui

largeur du couvercle 1

80 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

symétrique

Oui

type rectangulaire

Oui

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition du panneau arrière (intérieur)

perforé

feuille de protection

Oui

nombre de cloisons enfichables

1

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Oui

type de montage des parties supérieures

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble

Non

section transversale utile

5565 mm²

indice de protection (IP)

autre

température d'utilisation

15...60 °C

Conduit de distribution section 130x50mm longueur 2m pour câble Ø40mm maximum - blanc, accepte tous type de peinture - fixation par clou, colle ou vis

Les Atouts de l'article:

Livré avec couvercle de finition
Fixation par colle, chevilles ou vis, clous
Accepte tous types de peinture
Vendu en longueur de 2 mètres

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables