Legrand - Passage de sol pour cables 50x12mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 12 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
nombre de canaux - 3
Minimum d'achat
27 unité(s)
EAN
3414970337665
Réf. Sonepar
00001033766
Réf. Fournisseur
098246
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
50 mm
hauteur
12 mm
longueur
2000 mm
couleur
blanc
nombre de canaux
3
matériau
plastique
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9010
auto-adhésif
Non
lèvre d'étanchéité
Non
avec revêtement antidérapant
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
indice de protection (IP)
autre
Passage de sol pour câbles 50x12mm avec 3 compartiments longueur 2m, fixation par clou, colle ou vis - blanc, accepte tous type de peinture
Les Atouts de l'article:
Fixation par colle, chevilles ou vis, clous
Accepte tous types de peinture
Vendu en longueur de 2m
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables