Legrand - Embout d'extremite pour Gaine Technique de Logement (GTL)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 65 mm
largeur - 250 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060982836
Réf. Sonepar
00001098283
Réf. Fournisseur
098283
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur
65 mm
largeur
250 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
à visser
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
Embout d'extrémité pour Gaine Technique de Logement (GTL) 65x250mm pour fermer la goulotte - blanc
Les Atouts de l'article:
Permet la finition de la goulotte pour une utilisation à mi-hauteur
À monter sur le corps de la goulotte par emboîtement serré, ou par vissage
Permet de respecter de l’indice de protection (en cas de défaut de coupe)
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables