Legrand - Boite de derivation - pour cache-fils- 2x2,5mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 80 mm
largeur - 80 mm
profondeur - 32 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
3414970337924
Réf. Sonepar
00001033792
Réf. Fournisseur
098287
Réf. Commerciale
Legrand
longueur
80 mm
largeur
80 mm
profondeur
32 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
numéro RAL
9003
indice de protection (IP)
autre
Boîte de dérivation 80x80mm pour cacher des boîtiers de raccordement compatible ave moulures - blanc
Les Atouts de l'article:
Capacité maximum par borne : 2x2,5mm²
Permet la dérivation sur les 4 faces de la boîte
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables