Legrand - Cavaliers Multifix x 100 - souples - pour cable D7mm a D10 mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
adapté au diamètre - 7...10 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
double collier - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060983314
Réf. Sonepar
00001098331
Réf. Fournisseur
098331
Réf. Commerciale
Legrand
forme
rond
adapté au diamètre
7...10 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
double collier
Non
couleur
blanc
avec clou
Oui
longueur de clou
25 mm
diamètre du clou
1.8 mm
clou en acier trempé
Non
Lot de 100 cavaliers Multifix fixe-câbles à pointer au mur, pour câble Ø7mm à 10mm, pointe longueur 25mm et Ø1,8mm - blanc, livré dans boîte brochable
Les Atouts de l'article:
Pour câble Ø : 7 à 10 mm. Pointe Ø : 1,8 mm. Pointe longueur : 25 mm. Livré dans boîte plastique brochable. . Cavalier fixe-câbles Blanc
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables