Legrand - Sabot gauche - pour plinthe Celiane deco 82x12,5mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12.5 mm
largeur - 82 mm
modèle - capot moulé
angle - 0...0 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
15 unité(s)
EAN
3414970008459
Réf. Sonepar
00001098344
Réf. Fournisseur
098344
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur
12.5 mm
largeur
82 mm
modèle
capot moulé
angle
0...0 °
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
indice de protection (IP)
autre
Sabot gauche pour raccorder une plinthe Céliane déco 82x12,5mm avec 1 moulure Céliane déco 30x12,5mm ou 40x12,5mm - blanc
Les Atouts de l'article:
Sabot gauche - pour plinthe Céliane déco 82x12,5mm - blanc