Legrand - Moulure avec cloison Celiane deco - section 40x12,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
hauteur - 12.5 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3414970008602
Réf. Sonepar
00001098360
Réf. Fournisseur
098360
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
40 mm
hauteur
12.5 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2100 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
1
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
section transversale utile
220 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9003
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Oui
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
Moulure Céliane déco section 40x12,5mm avec cloison longueur 2,1m - blanc, accepte tous type de peinture - fixation par clou, colle ou vis
Les Atouts de l'article:
Moulure avec cloison Céliane déco - section 40x12,5mm