Legrand - Kit tour de porte - pour moulure Celiane deco 30x12,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12.5 mm
largeur - 30 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
3414970008688
Réf. Sonepar
00001098373
Réf. Fournisseur
098373
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur
12.5 mm
largeur
30 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
indice de protection (IP)
autre
Kit tour de porte pour moulure Céliane déco 30x12,5mm composé de 2 raccords en L pour haut de porte et 2 raccords en L pour bas de porte - blanc
Les Atouts de l'article:
Évite la coupe d’onglet sur la moulure À monter sur la moulure par clipsage Permet de respecter l’indice de protection de la moulure Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe) Possibilité de peindre la moulure Céliane déco blanche
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables