Legrand - Borne de raccordement pour coffrets de derivation - 2x10 mm2 - 10 bornes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...10 mm²
courant assigné In - 57 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 1
mode de pose - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060984014
Réf. Sonepar
00001098401
Réf. Fournisseur
098401
Réf. Commerciale
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
10...10 mm²
courant assigné In
57 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
1
mode de pose
autre
couleur
gris
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
10...10 mm²
section de raccordement cable rigide
10...10 mm²
section de raccordement cable souple
10...10 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
largeur
28 mm
hauteur
24.3 mm
profondeur
205.5 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Barrette de 10 bornes de raccordement à vis séparables capacité 2x10mm² - gris
Les Atouts de l'article:
Pour réaliser une boîte de dérivation avec un coffret de dérivation. Utilisation seule possible. Chaque borne permet de raccorder plusieurs fils avec une seule vis. Capacité : 2 x 10 mm². .
Borne de raccordement. Blanc. Barrette de 10 bornes séparables. .
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables