Legrand - Borne de raccordement Nylbloc - 6 m2 - 41A - 12 bornes - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...6 mm²
courant assigné In - 41 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 12
mode de pose - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060984212
Réf. Sonepar
00001098421
Réf. Fournisseur
098421
Réf. Commerciale
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
2.5...6 mm²
courant assigné In
41 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
12
mode de pose
autre
tension assignée (Ue)
250 V
couleur
blanc
écart central entre les trous
3.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
6...6 mm²
section de raccordement cable rigide
2.5...6 mm²
section de raccordement cable souple
2.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-25...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
largeur
18 mm
hauteur
14.7 mm
profondeur
107.5 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Barrette de 12 bornes de raccordement à vis Nylbloc capacité 6mm² intensité maximale de 41A, tension d'isolement de 250V selon EN 60998-2-1, tenue au fil incandescent à 850° - gris
Les Atouts de l'article:
Capacité assignée de 6 mm2, intensité maximale de 41 A, tension d'isolement de 250 V (EN 60998-2-1)
Tenue au fil incandescent à 850° (EN 60695-2-11)
Température d'utilisation de -25° à +55°
Indice de Protection IPXXB
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables