Legrand - Bornes de raccordement Nylbloc 10mm2 - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...10 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 1
mode de pose - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060984274
Réf. Sonepar
00001098427
Réf. Fournisseur
098427
Réf. Commerciale
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
10...10 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
1
mode de pose
autre
couleur
blanc
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
10...10 mm²
section de raccordement cable rigide
10...10 mm²
section de raccordement cable souple
10...10 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
largeur
20.8 mm
hauteur
17.4 mm
profondeur
136.2 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Lot de 12 bornes de raccordement à vis Nylbloc pour câbles 1,5mm² à 2,5mm² et 4mm² - gris livré dans emballage brochable
Les Atouts de l'article:
2 vis par borne, arrivée des fils de chaque côté de la borne
12 éléments à vis imperdables
Pour utilisation 250V maximum
Capacité assignée 10 mm²
Blanc
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables