Legrand - Borne de raccordement Nylbloc 12 plots de 2,5mm2 - 24A - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...4 mm²
courant assigné In - 24 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 12
mode de pose - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060984304
Réf. Sonepar
00001098430
Réf. Fournisseur
098430
Réf. Commerciale
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
1...4 mm²
courant assigné In
24 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
12
mode de pose
autre
tension assignée (Ue)
250 V
couleur
noir
écart central entre les trous
2.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
2.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
1...4 mm²
section de raccordement cable souple
1...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-25...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
largeur
15.6 mm
hauteur
12.3 mm
profondeur
94.2 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Barrette de 12 bornes de raccordement à vis Nylbloc capacité 2,5mm² intensité maximale de 24A, tension d'isolement de 250V selon EN 60998-2-1, tenue au fil incandescent à 850° - noir
Les Atouts de l'article:
Capacité assignée de 2,5 mm2, intensité maximale de 25 A, tension d'isolement de 250 V (EN 60998-2-1)
Tenue au fil incandescent à 850° (EN 60695-2-11)
Température d'utilisation de -25° à +55°
Indice de Protection IPXXB
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables