Legrand - Borne de raccordement Nylbloc 12 plots de 16mm2 - 76A - noir

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...16 mm²

  • courant assigné In - 76 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 12

  • mode de pose - autre

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060984335

Réf. Sonepar

00001098433

Réf. Fournisseur

098433

Réf. Commerciale

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

6...16 mm²

courant assigné In

76 A

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

nombre de pôles

12

mode de pose

autre

tension assignée (Ue)

250 V

couleur

noir

écart central entre les trous

5.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

16...16 mm²

section de raccordement cable rigide

6...16 mm²

section de raccordement cable souple

6...10 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle

1

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-25...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

largeur

24.2 mm

hauteur

22.6 mm

profondeur

156.8 mm

plaque de fermeture requise

Non

transparent

Non

Barrette de 12 bornes de raccordement à vis Nylbloc capacité 16mm² intensité maximale de 76A, tension d'isolement de 250V selon EN 60998-2-1, tenue au fil incandescent à 850° - noir

Les Atouts de l'article:

Capacité assignée de 16 mm2, intensité maximale de 76 A, tension d'isolement de 250 V (EN 60998-2-1)
Tenue au fil incandescent à 850° (EN 60695-2-11)
Température d'utilisation de -25° à +55°
Indice de Protection IPXXB

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables