Legrand - Sachet de 15 attaches pour tubes D25mm - livres avec chevilles et 1 outil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 25...25 mm
type de fixation - cheville enfichable injectée
matériau - plastique
fermé - Non
couleur - gris
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060984748
Réf. Sonepar
00001098474
Réf. Fournisseur
098474
Réf. Commerciale
Legrand
adapté au diamètre du tube
25...25 mm
type de fixation
cheville enfichable injectée
matériau
plastique
fermé
Non
couleur
gris
connectable
Non
avec pièce intercalaire
Non
Lot de 15 attaches pour tubes Ø25mm - livrés avec 15 chevilles à visser et 1 outil - gris, livré en sachet brochable
Les Atouts de l'article:
Sachet de 15 attaches + 15 chevilles à visser + 1 outil . Fixation rapide sur matériaux pleins par cheville à visser fournie. Fixation possible par vis. . . 15 attaches + 15 chevilles à visser + 1 outil. . Gris
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables