Legrand - Borne de connexion Nylbloc auto pour fils rigides - kit 9 bornes assorties
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 9
section nominale - 0.75...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
couleur - autre
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3245060984809
Réf. Sonepar
00001098480
Réf. Fournisseur
098480
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de positions de serrage
9
section nominale
0.75...2.5 mm²
courant nominal
24 A
tension nominale
450 V
couleur
autre
diamètre du câble
0.75...2.5 mm
avec leviers d'actionnement
Non
transparent
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
Kit de bornes de connexion Nylbloc à bornes automatiques pour fils rigides de 0,75mm² à 2,5mm² composé de 2 bornes grises pour 2 fils, 3 bornes oranges pour 3 fils, 3 bornes bleues pour 5 fils, 1 borne grise pour 8 fils
Les Atouts de l'article:
Pour une connexion rapide et fiable de fils rigides de 0,75 à 2,5 mm² . Connexions par lames à sertissage indépendant. Boîtier transparent assurant la visibilité complète des connexions. Alvéole de test pour pointe Ø4 mm. .
Borne de connexion.Multiple. 2 bornes grises pour 2 fils, 3 bornes oranges pour 3 fils,3 bornes bleues pour 5 fils, 1 borne grise pour 8 fils. .
Les Atouts de la gamme:
Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables