Legrand - Sachet de 10 embases a cheville pour colliers - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 15 mm
largeur - 135 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - noir
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060984915
Réf. Sonepar
00001098491
Réf. Fournisseur
098491
Réf. Commerciale
Legrand
longueur
15 mm
largeur
135 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
9 mm
type de fixation
cheville enfichable
couleur
noir
hauteur
205 mm
diamètre trou de fixation
8 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-25...85 °C
Lot de 10 embases à cheville pour colliers jusqu'à largeur 9mm - fixation par perçage Ø8mm - noir, livré en sachet brochable
Les Atouts de l'article:
Sachet de 10 embases à cheville. Perçage Ø8 mm (matériau tendre Ø7 mm). . . .
Embase à cheville
Noir.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables