Legrand - Sachet de 10 chevilles a visser pour colliers - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 13 mm
largeur - 135 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
hauteur - 205 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060984922
Réf. Sonepar
00001098492
Réf. Fournisseur
098492
Réf. Commerciale
Legrand
longueur
13 mm
largeur
135 mm
type de fixation
autre
couleur
noir
hauteur
205 mm
diamètre trou de fixation
8 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-25...85 °C
Lot de 10 chevilles à visser pour fixation des colliers à embase, clipsotubes, lyres et arcs de fixation - fixation par perçage Ø8mm, tête filetée Ø6,6mm, pas 150 - noir, livré en sachet brochable
Les Atouts de l'article:
Perçage Ø8 mm (matériau tendre Ø7 mm). Tête filetée Ø6,6 mm, pas 150. Livrée avec pointeau enfonce cheville. Sachet de 10 chevilles à visser. .
Cheville.
Noir
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables