Legrand - Prise de courant avec terre pour moulure Appareillage Saillie - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités d'appareil - 1

  • profondeur du câble pour plinthe - 0 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 0 mm

  • couleur - blanc

  • garnissage - prise de courant de protection

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3414970008749

Réf. Sonepar

00001098985

Réf. Fournisseur

098985

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités d'appareil

1

profondeur du câble pour plinthe

0 mm

hauteur du câble pour plinthe

0 mm

couleur

blanc

garnissage

prise de courant de protection

indice de protection contre les chocs (IK)

autre

sans halogène

Non

indice de protection (IP)

autre

type de montage appareil d'installation

déjà équipé

matériau

plastique

traitement antibactérien

Non

numéro RAL

9003

décoration

sans

température d'utilisation

15...60 °C

Prise de courant avec terre Appareillage Saillie, à associer au cadre pour montage sur moulure - blanc

Les Atouts de l'article:

Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
16A, 250V
Blanc Ral 9003

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables