Legrand - Boite derivation et sortie de cable pour moulure Appareillage Saillie - Blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 53.4 mm

  • largeur - 38.2 mm

  • profondeur - 24.9 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3414970008787

Réf. Sonepar

00001098990

Réf. Fournisseur

098990

Réf. Commerciale

Legrand

longueur

53.4 mm

largeur

38.2 mm

profondeur

24.9 mm

matériau

plastique

couleur

blanc

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

autre

numéro RAL

9003

indice de protection (IP)

autre

Boîte dérivation ousortie de câble Appareillage Saillie, à associer au cadre pour montage sur moulure - blanc

Les Atouts de l'article:

Appareillage saillie - mécanismes composables
- Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs
- 250 V~
- Livrés bornes ouvertes
- Finition blanc RAL 9003

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables