Legrand - Conduit - MRL 5557 - D20mm - en acier inox

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 20 mm

  • matériau - autre

  • diamètre intérieur - 17.7 mm

  • couleur - autre

  • montage encastré - Non

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3414971486430

Réf. Sonepar

00012009920

Réf. Fournisseur

09920

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre externe

20 mm

matériau

autre

diamètre intérieur

17.7 mm

couleur

autre

montage encastré

Non

apparent

Oui

installation sur du béton

Non

installation de machines et d'équipements

Oui

installation extérieure

Oui

classe de résistance à la compression

très lourd (classe 5)

température d'utilisation

-45...400 °C

Conduit rigide MRL 5557 (métallique, rigide, lisse) Ø20mm extra lourd, haute résistance mécanique, même à très basse température IP67 IK10 pour industries papetières et cimentières et installation en saillie ou en encastré - acier inox

Les Atouts de l'article:

Conduit rigide MRL5557 - diamètre 20mm - Finition acier inox
Conduit + manchon : IP67 Conduits extra lourds : haute résistance mécanique, même à très basse température - IK10
Acier zingué selon procédé "Sendzimir" : haute protection mécanique - Acier inoxydable 304 : très bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques
Longueur : 3m
Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables