Legrand - Collier Cliko a petit colisage D40mm - acier zingue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 40 mm
modèle - fermé
matériau - zinc
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3414971491779
Réf. Sonepar
00012009974
Réf. Fournisseur
09974
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre nominal
40 mm
modèle
fermé
matériau
zinc
type de fixation
trou de vis
sans halogène
Oui
résistant aux UV
Non
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
traitement de la surface
autre
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Oui
revêtu de plastique
Non
Collier Cliko à petit colisage pour assurer la liaison entre un conduit rigide métallique MRL 5557 Ø40mm et le mur avec fixation par vis - acier zingué
Les Atouts de l'article:
Collier Cliko à petit colisage
Pour conduit rigide MRL 5557 de diamètre 40mm - acier zingué
Repérage du diamètre sur le couvercle à charnière - Système breveté
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables