Legrand - Interrupteur connecte dooxie with Netatmo avec option variateur - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Tronic
type de charge - universel et LED
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.3 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971868168
Réf. Sonepar
00001186816
Réf. Fournisseur
100081
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
Tronic
type de charge
universel et LED
mode de pose
encastré
couleur
blanc
calibre/courant nominal assigné (In)
1.3 A
composition
mécanisme complet avec plaque
commande auxiliaire possible
Oui
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement
Oui
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Oui
commande radio possible
Oui
commande infrarouge possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
tension nominale
230 V
fréquence
50...60 Hz
puissance de commutation
5...300 W
nombre de canaux
1
type de fixation
fixation avec vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
compatible IFTTT
Non
Lot de 10 interrupteurs filaires simples avec option variation connectés sans Neutre dooxie with Netatmo 5W à 300W livré avec compensateur - livrés complets avec supports, protections de chantier, griffes, enjoliveurs et plaques blanc
Les Atouts de l'article:
Sans neutre, 5W-300W, livré avec un compensateur
Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED - Mode variation activable depuis l'App.
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application
Blanc
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables