Legrand - Lien preconnectorise fibre LCS3 OM3 structure serree 12SC-12SC longueur 50metres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
nombre de fibres - 12
longueur - 50 m
type de connecteur raccordement 1 - SC
couleur de gaine - turquoise
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971580732
Réf. Sonepar
00001158193
Réf. Fournisseur
132025
Réf. Commerciale
Legrand
type de fibre
multimode 50/125
nombre de fibres
12
longueur
50 m
type de connecteur raccordement 1
SC
couleur de gaine
turquoise
catégorie
OM3
diamètre extérieur gaine fibre simple
0.9 mm
type de câble
Breakout
type de connecteur raccordement 2
SC
connexion version APC 1
Non
connexion version APC 2
Non
douille de protection contre le ployage
injecté
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
Câble optique LCS³ 12 fibres OM3 structure serrée préconnectorisée et assemblé avec connecteurs SC simplex Core - gaine en LSZH, couleur aqua longueur 50mètres - livré avec un rapport de test
Les Atouts de l'article:
Lien préconnectorisé simplex fibre LCS³ OM3
Structure serrée - 12SC - 12SC - Longueur 50m
Gaine en LSZH, couleur aqua (OM3)
Possibilité d'obtenir des liens préconnectorisés sur mesure : type de câble, structure, longueur, type de connecteur…
Livré sur couronne jusqu'à 50m inclus, sur petit touret entre 51m et 150m inclus, sur gros touret supérieur à 151m et jusqu'à 200m inclus - Livré avec supports de tests
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables