Legrand - Declencheur Manuel DM conventionnel standard pour equipement dalarme incendie

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - alarme incendie (rouge)

  • système radio - Non

  • avec disque en verre - Non

  • couleur - rouge

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970520395

Réf. Sonepar

00001052040

Réf. Fournisseur

138012

Réf. Commerciale

Legrand

type de message

alarme incendie (rouge)

système radio

Non

avec disque en verre

Non

couleur

rouge

matériau

plastique

hauteur

90 mm

largeur

90 mm

profondeur

57 mm

avec couvercle en papier

Oui

nombre de pôles

1

indice de protection (IP)

IP30

Déclencheur Manuel (DM) conventionnel de type A pour SSI, équipé d’un contact O/F 5A 24V= - boîter rouge pour fixation saillie ou encastrée IP30 - livré avec clé et vis de fixation

Les Atouts de l'article:

Déclencheur Manuel DM conventionnel standard pour équipement d’alarme incendie IP30 - IK07 Boîtiers de couleur rouge RAL3000 - Type A – simple action - DM conventionnel standard - Equipé d’un contact O/F - 5A - 24V= Installation :- en saillie (dimensions avec socle : 90mm x 90mm x 57mm)- en encastrée (dimensions : 90mm x 90mm x 24mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67mm- sur goulotte référence 010463, 010464 (35mm x 105mm ou 50mm x 105mm) avec le support universel référence 010913 Equipé d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (référence 038038) - Equipé de borniers à connexion automatique Conforme à la norme NF EN 54-11, certifié CE RPC et NF SSI

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables