Legrand - Dispositif de commande d'extinction a 1 contact - fixation encastree ou saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - extinction (jaune)
système radio - Non
avec disque en verre - Non
hauteur - 90 mm
largeur - 90 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970520456
Réf. Sonepar
00001052046
Réf. Fournisseur
138025
Réf. Commerciale
Legrand
type de message
extinction (jaune)
système radio
Non
avec disque en verre
Non
hauteur
90 mm
largeur
90 mm
profondeur
57 mm
avec couvercle en papier
Oui
Dispositif de commande d'extinction, équipé d’un contact O/F 5A 24V=, 1A sous 48V=, 6A sous 250V~ - boîter jaune pour fixation saillie ou encastrée IP30 - équipé d’une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré
Les Atouts de l'article:
Dispositif de commande d'extinction à 1 contact - IP30 - IK07
Boîtier de couleur jaune
Equipé d’un contact O/F - 5A sous 24V=- 1A sous 48V= - 6A sous 250V~
Equipé de : - 1 membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (référence 038038)- borniers à connexion automatique- 1 volet de protection transparent référence 038097
RAL1032
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables