Legrand - Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS double contact
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - autre
système radio - Non
avec disque en verre - Non
couleur - vert
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970520494
Réf. Sonepar
00001052050
Réf. Fournisseur
138048
Réf. Commerciale
Legrand
type de message
autre
système radio
Non
avec disque en verre
Non
couleur
vert
matériau
plastique
hauteur
90 mm
largeur
90 mm
profondeur
57 mm
avec couvercle en papier
Oui
indice de protection (IP)
IP30
Dispositif de Commande Manuelle pour Issue de Secours (DCMIS) standard, équipé de 2 contacts O/F 5A 24V=, 1A sous 48V= - boîter vert pour fixation saillie ou encastrée IP30
Les Atouts de l'article:
Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS double contact - IP30- IK07
Boîtiers de couleur verte RAL6016 - Equipé d'un contact O/F – 5A – 24V= – 1A sous 48V= - DCMIS double contact
Installation :- en saillie (dimensions avec socle : 90mm x 90mm x 57mm)- en encastrée (dimensions : 90mm x 90mm x 24mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67mm- sur goulotte référence 010463, 010464 (35mm x 105mm ou 50mm x 105mm) avec le support universel référence 010913
Equipé d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (référence 038038) - Equipé de borniers à connexion automatique
Equipé de 2 contacts de pouvoir de coupure 5A/24V=, 1A/48V=
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables