Legrand - Dispositif de commande pour coupure a 1 contact - fixation encastree ou saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - autre
système radio - Non
avec disque en verre - Non
couleur - blanc
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970520555
Réf. Sonepar
00001052055
Réf. Fournisseur
138071
Réf. Commerciale
Legrand
type de message
autre
système radio
Non
avec disque en verre
Non
couleur
blanc
matériau
plastique
hauteur
90 mm
largeur
90 mm
profondeur
57 mm
avec couvercle en papier
Oui
Dispositif de commande pour coupure, équipé d’un contact O/F 5A 24V=, 1A sous 48V=, 6A sous 250V~ - boîter blanc pour fixation saillie ou encastrée IP30 - équipé d’une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré
Les Atouts de l'article:
Dispositif de commande pour coupure à 1 contact IP30 - IK07 Equipé d’un contact O/F - 5A sous 24V=- 1A sous 48V= - 6A sous 250V~ Boîtiers de couleur blanc RAL9003
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables