Legrand - Transformateur d'isolement primaire 400V et secondaire 400V+N - 25kVA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 400...400 V
puissance nominale - 25000 VA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970544896
Réf. Sonepar
00001054489
Réf. Fournisseur
142828
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité
Non
construit comme un transformateur d'isolement
Oui
tension primaire 1
400...400 V
tension secondaire 1
400...400 V
puissance nominale
25000 VA
construit comme un auto-transformateur
Non
type de commutation
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85
H
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
3.7 %
largeur
590 mm
hauteur
650 mm
profondeur
500 mm
indice de protection (IP)
IP21
Transformateur d'isolement triphasé avec écran électrostatique IP21 primaire 400V~ couplage triangle et secondaire 400V~ couplage étoile + Neutre puissance 25kVA - cuve RAL7035
Les Atouts de l'article:
Transformateur triphasé d'isolement - IP21 - Puissance 25kVA- Borne primaire câble souple section 35mm²- Borne secondaire câble souple section 35mm² Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 400V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035 Avec prises de réglage +/- 5% à partir de 50kVA - Avec écran électrostatique Conforme à la norme IEC EN 60076-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables