Legrand - Transformateur d'isolement primaire 400V et secondaire 400V+N - 160kVA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 400...400 V
puissance nominale - 160000 VA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970544964
Réf. Sonepar
00001054496
Réf. Fournisseur
142835
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité
Non
construit comme un transformateur d'isolement
Oui
tension primaire 1
400...400 V
tension secondaire 1
400...400 V
puissance nominale
160000 VA
construit comme un auto-transformateur
Non
type de commutation
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85
H
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
3.7 %
largeur
820 mm
hauteur
940 mm
profondeur
880 mm
indice de protection (IP)
IP21
Transformateur d'isolement triphasé avec écran électrostatique IP21 primaire 400V~ couplage triangle et secondaire 400V~ couplage étoile + Neutre puissance 160kVA - cuve RAL7035
Les Atouts de l'article:
Transformateur triphasé d'isolement - IP21
- Puissance 160kVA- Borne primaire câble souple section 150mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 11mm- Borne secondaire câble souple section 150mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 11mm- Dimension borne primaire et secondaire plage 30mmx5mm
Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 400V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035
Avec prises de réglage +/- 5% à partir de 50kVA - Avec écran électrostatique
Conforme à la norme IEC EN 60076-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables