Legrand - Alimentation stabilisee decoupage mono entree 100V a 240V et sortie 12V= - 60W

Legrand - Alimentation stabilisee decoupage mono entree 100V a 240V et sortie 12V= - 60W

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 12...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation assignée CC - 0...0 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970543158

Réf. Sonepar

00001054315

Réf. Fournisseur

146603

Réf. Commerciale

Legrand

type de tension d’alimentation

AC/DC

1ere tension de sortie

12...24 V

courant de sortie max. 1

5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

100...240 V

tension d'alimentation assignée CC

0...0 V

tension de sortie ajustable

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1

5 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

100...240 V

tension de sortie réglée

Oui

puissance absorbée

9.8 VA

puissance dissipée

60 W

stabilisé

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural possible

Non

adapté à un montage sur rail

Non

largeur d'encastrement

40 mm

hauteur d'encastrement

91 mm

montage direct possible

Oui

largeur

40 mm

hauteur

90 mm

profondeur

100 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Alimentation stabilisée à découpage monophasée tension d'entrée 100V~ à 240V~ et tension de sortie réglable 12V= à 15V= - puissance 60W, intensité 5A - boîtier plastique largeur 40mm

Les Atouts de l'article:

Alimentation stabilisée à découpage monophasée 20W - 60W
- Puissance nominale 60W- Intensité nominale 5,00A- Plage de réglage 12V à 15V- Largeur 40mm- Fréquence d'utilisation 50Hz à 60Hz
Tension d'entrée 100V~ à 240V~ - Tension de sortie réglable 12V= - Consommation à vide < 0,75W
Boîtier plastique - Voyant de présence de tension de sortie - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active (sauf 75W)
Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables