Legrand - Alimentation stabilisee decoupage mono entree 100V a 240V et sortie 24V= - 20W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 1 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 120...370 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970543172
Réf. Sonepar
00001054317
Réf. Fournisseur
146605
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 1
1 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation assignée CC
120...370 V
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
1 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
4.6 VA
puissance dissipée
24 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur d'encastrement
23 mm
hauteur d'encastrement
91 mm
montage direct possible
Oui
largeur
23 mm
hauteur
90 mm
profondeur
100 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Alimentation stabilisée à découpage monophasée tension d'entrée 100V~ à 240V~ et tension de sortie réglable 21,6V= à 26,4V= - puissance 24W, intensité 1A - boîtier plastique largeur 23mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation stabilisée à découpage monophasée 20W - 60W - Puissance nominale 24W- Intensité nominale 1A- Plage de réglage : 21,6V à 26,4V- Largeur 23mm- Fréquence d'utilisation 50Hz à 60Hz Tension d'entrée 100V~ à 240V~ - Tension de sortie : 24V= - Consommation à vide < 0,75W Boîtier plastique - Voyant de présence de tension de sortie - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active (sauf 75W) Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables