Legrand - Alimentation stabilisee decoupage mono entree 100V a 240V et sortie 24V= - 75W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...28 V
courant de sortie max. 1 - 3.2 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 124...370 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970543295
Réf. Sonepar
00001054329
Réf. Fournisseur
146622
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
24...28 V
courant de sortie max. 1
3.2 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation assignée CC
124...370 V
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
3.2 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
9.3 VA
puissance dissipée
75 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur en nombre de modules
0
largeur d'encastrement
32 mm
hauteur d'encastrement
126 mm
montage direct possible
Oui
largeur
32 mm
hauteur
125 mm
profondeur
102 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Alimentation stabilisée à découpage monophasée pour charge à fort courant d'appel tension d'entrée 100V~ à 240V~ tension de sortie réglable 24V= à 28V= - puissance 75W, intensité 3,2A - boîtier aluminium largeur 32mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation stabilisée à découpage monophasée 75W - 960W pour charge à fort courant d'appel
- Puissance nominale 75W- Intensité nominale 3,2A- Plage de réglage 24V à 28V- Largeur 32mm
Tension d'entrée 100V~ à 240V~ - Tension de sortie 24V= - Faible pollution harmonique grâce au filtre PFC intégré (à partir de 120W)
Boîtier aluminium - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active (sauf 75W)
Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables