Legrand - Alimentation stabilisee a decoupage monophasee 100-240V-sortie 24V= - 240W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...28 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 124...370 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970543332
Réf. Sonepar
00001054333
Réf. Fournisseur
146624
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
24...28 V
courant de sortie max. 1
10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation assignée CC
124...370 V
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
10 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
15.3 VA
puissance dissipée
240 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur en nombre de modules
0
largeur d'encastrement
63 mm
hauteur d'encastrement
126 mm
montage direct possible
Oui
largeur
63 mm
hauteur
125 mm
profondeur
113 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Alimentation stabilisée à découpage monophasée pour charge à fort courant d'appel tension d'entrée 100V~ à 240V~ tension de sortie réglable 24V= à 28V= - puissance 240W filtre PFC intégré, intensité 10A - boîtier aluminium largeur 63mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation stabilisée à découpage monophasée 75W - 960W pour charge à fort courant d'appel
- Puissance nominale 240W- Intensité nominale 10A- Plage de réglage 24V à 28V- Largeur 63mm
Tension d'entrée 100V~ à 240V~ - Tension de sortie : 24V= - Faible pollution harmonique grâce au filtre PFC intégré (à partir de 120W)
Boîtier aluminium - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active (sauf 75W)
Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables