Legrand - Alimentation stabilisee a decoupage mono-bi - 120-480 W - sortie 24 V= - 120 W

Legrand - Alimentation stabilisee a decoupage mono-bi - 120-480 W - sortie 24 V= - 120 W

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 200...500 V

  • tension d'alimentation assignée CC - 254...780 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970543516

Réf. Sonepar

00001054351

Réf. Fournisseur

146663

Réf. Commerciale

Legrand

type de tension d’alimentation

AC/DC

1ere tension de sortie

24...24 V

courant de sortie max. 1

5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

200...500 V

tension d'alimentation assignée CC

254...780 V

tension de sortie ajustable

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1

5 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

200...500 V

tension de sortie réglée

Oui

puissance absorbée

11.9 VA

puissance dissipée

120 W

stabilisé

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural possible

Non

adapté à un montage sur rail

Non

largeur d'encastrement

40 mm

hauteur d'encastrement

126 mm

montage direct possible

Oui

largeur

40 mm

hauteur

125 mm

profondeur

113 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Alimentation stabilisée à découpage monophasée et biphasée avec large plage de tension d'entrée 200V~ à 500V~ et tension de sortie réglable sortie 24V= à 29V= - puissance 120W, intensité 5A - boîtier aluminium largeur 40mm

Les Atouts de l'article:

Alimentation stabilisée à découpage mono/biphasée 120W - 480W large plage de tension d'entrée
- Puissance nominale : 120W- Intensité nominale : 5A- Plage de réglage : 24V à 29V- Largeur : 40mm- Fréquence d'utilisation 50Hz à 60Hz
Tension d'entrée 200V~ à 500V~ - Tension de sortie 24V= - Faible pollution harmonique grâce au filtre PFC intégré (à partir de 240W) - Tension de sortie réglable
Boîtier aluminium - Voyant de présence de tension de sortie - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active
Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables