Legrand - Alimentation a decoupage mono - alim 100-240 V - 24 V= - 36 W - 1,5 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 21.6...29 V
courant de sortie max. 1 - 1.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension de sortie ajustable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970971562
Réf. Sonepar
00001097158
Réf. Fournisseur
146722
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
21.6...29 V
courant de sortie max. 1
1.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
1.5 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension de sortie réglée
Oui
puissance dissipée
36 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur en nombre de modules
2
montage direct possible
Non
largeur
35 mm
hauteur
90 mm
profondeur
54.5 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Alimentation modulaire à découpage monophasée tension d'entrée 100V~ à 240V~ et tension de sortie réglable 21,6V= à 29V=, puissance 36W, intensité 1,5A - protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Alimentation modulaire à découpage monophasée 36W - 2 modules
Tension d'entrée : 100V~ à 240V~ - Tension de sortie : 24V= - Fréquence d'utilisation : 50Hz à 60Hz
Avec voyant de présence de tension de sortie - Tension de sortie réglable 21,6V= à 29V=
Intensité nominale : 1,5A - Consommation à vide inférieure à 0,3W
Conforme aux normes UL 508, UL 60950, EN 61558-2-16 et IEC EN 60950-1, EN 55022 classe B, EN 61000-3-2. EN 61000-3-3,EN 61000-6-2 et EN 61204-3
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables