Legrand - Alimentation a decoupage mono - alim 100-240 V - 24 V= - 60 W - 2,5 A

Legrand - Alimentation a decoupage mono - alim 100-240 V - 24 V= - 60 W - 2,5 A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 21.6...29 V

  • courant de sortie max. 1 - 2.5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation assignée CC - 24...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970971586

Réf. Sonepar

00001097159

Réf. Fournisseur

146723

Réf. Commerciale

Legrand

type de tension d’alimentation

AC/DC

1ere tension de sortie

21.6...29 V

courant de sortie max. 1

2.5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

100...240 V

tension d'alimentation assignée CC

24...24 V

tension de sortie ajustable

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1

2.5 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

100...240 V

tension de sortie réglée

Oui

puissance dissipée

60 W

stabilisé

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural possible

Non

adapté à un montage sur rail

Oui

largeur en nombre de modules

3

montage direct possible

Non

largeur

52.5 mm

hauteur

90 mm

profondeur

54.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

Alimentation modulaire à découpage monophasée tension d'entrée 100V~ à 240V~ et tension de sortie réglable 21,6V= à 29V=, puissance 60W, intensité 2,5A - protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - 3 modules

Les Atouts de l'article:

Alimentation modulaire à découpage monophasée 60W - 3 modules
Tension d'entrée : 100V~ à 240V~ - Tension de sortie : 24V= (avec double bornier en sortie) - Fréquence d'utilisation : 50Hz à 60Hz
Avec voyant de présence de tension de sortie - Tension de sortie réglable 21,6V= à 29V=
Intensité nominale : 2,5A - Consommation à vide inférieure à 0,3W
Conforme aux normes UL 508, UL 60950, EN 61558-2-16 et IEC EN 60950-1, EN 55022 classe B, EN 61000-3-2. EN 61000-3-3,EN 61000-6-2 et EN 61204-3

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables