Legrand - Lot de 10 boites a encastrer 1 poste Ecobatibox - profondeur 40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rond
couleur - jaune
indice de protection (IP) - IP40
garnissage - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414970339454
Réf. Sonepar
00001033945
Réf. Fournisseur
200157
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
mur creux
forme
rond
couleur
jaune
indice de protection (IP)
IP40
garnissage
sans
diamètre
67 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
71 mm
largeur
71 mm
profondeur intérieure
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
2
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
autre
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
4
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
fixation du couvercle
autre
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Oui
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Lot de 10 boites d'encastrement Batibox Energy pour isolation renforcée pour cloisons sèches Ø67mm 1 poste profondeur 40mm pour fixation d'appareils à vis ou à griffes - compatible RT 2012 et adaptée au maisons BBC
Les Atouts de l'article:
Boite d'encastrement
Adaptée pour cloisons sèches
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables