Legrand - Repere Cab3 chiffre 0 - section 0,5mm2 a 1,5mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
5000 unité(s)
EAN
3245062007865
Réf. Sonepar
00001200786
Réf. Fournisseur
200786
Réf. Commerciale
Legrand
Repère CAB3 pour filerie section 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction Viking 3 chiffre 0 blanc sur fond noir (code couleur international) - réglette de 30 repères - gros conditionnement
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables