Legrand - Repere Cab3 chiffre 2 - section 0,5mm2 a 1,5mm2

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 5000 unité(s)

EAN

3245062007889

Réf. Sonepar

00001200788

Réf. Fournisseur

200788

Réf. Commerciale

Legrand

Repère CAB3 pour filerie section 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction Viking 3 chiffre 2 blanc sur fond rouge (code couleur international) - réglette de 30 repères - gros conditionnement

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables