Legrand - Collier (x650) a denture exterieure Colson protege ultraviolet - longueur 262mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 265 mm
diamètre max. du faisceau - 62 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
650 unité(s)
EAN
3414970427755
Réf. Sonepar
00001042809
Réf. Fournisseur
200812
Réf. Commerciale
Legrand
largeur de bande
9 mm
longueur de bande
265 mm
diamètre max. du faisceau
62 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
2 mm
résistance min. à la traction
530 N
température d'utilisation
-40...85 °C
température de montage
-30...40 °C
modèle
crantage extérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation UL
Non
Lot de 650 colliers Colson noirs protégés ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm diamètre 26mm à 62mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Les Atouts de l'article:
Lot de 650 colliers Colson noirs protégés ultraviolets - Denture extérieure «gros volume»
A denture extérieure - Largeur : 9mm - Longueur à plat : 262mm - Ø de serrage maximum : 62mm - Ø de serrage minimum : 26mm - Tenue à l'arrachement : 53kg - Dimensions : 115mm x 420mm x 205mm
Nouvelle ergonomie permettant de réduire les efforts lors de la mise en œuvre
Conformité à la norme EN 62275 type 1
Livré en boîte renforcée et refermable
Les Atouts de la gamme:
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables