Legrand - Cadre saillie 1 poste avec prise RJ45 pour moulure 16mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 40 mm
hauteur du câble pour plinthe - 16 mm
couleur - blanc
garnissage - connexion au réseau de données
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3414970992840
Réf. Sonepar
00001099284
Réf. Fournisseur
298916
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités d'appareil
1
profondeur du câble pour plinthe
40 mm
hauteur du câble pour plinthe
16 mm
couleur
blanc
garnissage
connexion au réseau de données
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
autre
type de montage appareil d'installation
déjà équipé
matériau
plastique
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9003
décoration
sans
température d'utilisation
15...60 °C
Cadre saillie 1 poste équipé d'une prise RJ45 pour montage horizontal ou vertical sur une moulure 40x16mm - blanc
Les Atouts de l'article:
RAL blanc 9003
Permet un débit de 100Mbp/s
Prise blindée IP2XConforme norme ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA 568Compatible avec cordons RJ11, RJ12 ou RJ45
Support livré avec un embout et une platine pour séparation des courants
Dimension : 73x84x24mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables