Legrand - Onduleur tour Keor SP line interactive 2x2P+T -600VA 360W -autonomie 30 minutes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 170...280 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 207...253 V
puissance apparente de sortie - 600 VA
temps de pontage à pleine charge - 0 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971231993
Réf. Sonepar
00001123199
Réf. Fournisseur
310182
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'entrée
170...280 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
207...253 V
puissance apparente de sortie
600 VA
temps de pontage à pleine charge
0 min
fréquence primaire
45...65 Hz
fréquence secondaire
49...61 Hz
puissance effective de sortie
360 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
138 mm
largeur
120 mm
profondeur
330 mm
poids
5 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
interactif en ligne
type de construction
appareil indépendant
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.6
efficacité totale
96 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
C14
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
1
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
1
Onduleur tour monophasé Keor SP line interactive avec 1 prise 2P+T et 1 prise IEC avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits - puissance nominale 600VA 360W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB
Les Atouts de l'article:
Onduleur monophasé Keor SP composé de 1 prise IEC et 1 prise 2P+T avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits Puissance :- nominale 600VA- active 360W Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés Fonction de démarrage à froid - Contrôle par microprocesseur Autonomie : 5 minutes à 30 minutes
Les Atouts de la gamme:
Keor SP, une gamme d'onduleur pour les applications de bureau et informatiques de 600VA à 2000VA. Un régulateur de tension automatique (AVR) intégré garantit un approvisionnement énergétique stable aux équipements informatiques pour en tirer le meilleur parti. Une protection complète : décharge, surcharge, court-circuit, protection thermique est assurée, cet onduleur au design innovant avec sa barre LED d'état permet de l'intégrer facilement dans tous les locaux.