Legrand - Onduleur monophase Keor PDU 8 prises IEC - 800VA 480W - autonomie 10 a 15 mn
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 160...290 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 207...253 V
puissance apparente de sortie - 800 VA
temps de pontage à pleine charge - 0 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971529397
Réf. Sonepar
00001152945
Réf. Fournisseur
310331
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'entrée
160...290 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
207...253 V
puissance apparente de sortie
800 VA
temps de pontage à pleine charge
0 min
fréquence primaire
45...65 Hz
fréquence secondaire
49...61 Hz
puissance effective de sortie
480 W
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
440 mm
largeur
88 mm
profondeur
150 mm
poids
5.5 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
hors ligne
type de construction
appareil 482,6 mm (19 pouces)
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.6
efficacité totale
98 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
C14
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
8
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
Onduleur monophasé Keor PDU 19pouces 2U line interactive composé de 8 prises IEC avec protection par fusible - puissance nominale 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes - cordon d'alimentation et USB fournis
Les Atouts de l'article:
Onduleur monophasé Keor PDU composé de 8 prises IEC C13 avec protection par fusible
Puissance :- nominale 800VA- active 480W
LED de visualisation d'état en face avant et bouton marche/arrêt
Dimensions :- hauteur : 88mm (2U) - largeur : 440mm (19pouces) - profondeur : 150mm
Autonomie : 10 minutes à 15 minutes
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables